スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ガラス用錠
3500P錠 木製 Cr 同鍵201
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23685287
品番
76879
参考基準価格(税別)
¥3,375
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
付属品
キー2本、受座、リング
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
同鍵P201番
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
18.2
取付厚(mm)
23
注意
※取り付けの際に接着剤等は絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。
※ビスは付属していません。