スリーナイン島野
スリーナイン島野の スライドレール・ガイドレール
スリーナイン島野の スライドレール
スムースライド S270-350 ユニクロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
23686075
品番
77142
参考基準価格(税別)
¥3,025
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
2段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。
仕様
S270-350
ストローク(mm)
251
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
290
寸法E(mm)
310
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
310
定格荷重(N)
230.3(組)
推奨ねじ
M4、M3バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)
スチール
レール長さ(mm)
350
表面処理(レール)
ユニクロ