サンペール(本体のみ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)19.9 注文コード23687222 品番40200600WH101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,320
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。

仕様印字あり ホワイト 種別20M-WH 材質PP 形状丸型 質量(g)740 容量(L)19.9 有効内寸(mm)260×335×339 外寸(mm)310×370×370 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×287×352 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×287×352
注意
※ハンドルは付属しておりません。
※蓋は別売りです。
※一度、フタを閉めると容易には開けることができません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23687222 40200600WH101 62151556 40200600WH101 サンペール(本体のみ) サンコー(三甲) サンペール(本体のみ) サンコー(三甲) 1セット(10個) 18,980 税込20,878 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23687222
2017-10-03
用途:
過炭酸ソーダの保存用に・・・
その他業種

本体のみ!!ってデカデカ書いてるのに・・・
フタを買い忘れました。・゜゜・(>_<)・゜゜・。
「MEDIKAL PAIL」の印字が、過炭酸ソーダにぴったりでかっこいいです。
すぐに、フタ買います^^;;;

対象商品:
48890457
2015-10-27
用途:
実験

実験サンプル入れによい
サイズが豊富だとさらによい

対象商品:
48890511
2016-09-23
用途:
品物の保管

一度フタをしたら、開かなかった。
メーカーの説明文を注意欄に記載しておいて欲しかった。「感染性廃棄物を安全に回収し、焼却するための専用容器として開発された密閉容器です。 一度、フタを閉めると容易には開けることができません。」

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。商品情報に注意事項を付け加えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする