付属品標準厚板、テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用)
オプションV型プローブアダプタ
適合機種SWT-NEOシリーズ(NEO、NEO2、NEO3の各器種)
測定範囲0〜3.00mm(鉄素地)、0〜2.5mm(非鉄素地)
測定方式電磁式・渦電流式両用(素地自動判別)
プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm
測定精度平滑面に対して垂直に測定:均一面に対して0〜100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm〜3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm〜2.50mm/±2%以内(非鉄素地)
表示分解能1μm/0〜999μm、切替で0.1μm/0〜400μm、0.5μm/400〜500μm、0.01mm/鉄素地(1.00〜2.50mm)非鉄素地(1.00〜2.50mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
判別素地:自動判別および、手動切替
校正証明書付き