Axel
Axelの 研削(グラインダー)
Axelの エアストレートグラインダー
静音エアーグラインダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23699585
品番
AX-1080B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
空気消費量(m
3
/min)
0.3
仕様
チャッキング:6(3)
全長(mm)
155
質量(g)
390
外径(Φmm)
30
空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
排気口
後方