MGPM25-100-HN-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-100〜) SMC 23700047

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-100〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ品番M9BW 注文コード23700047 品番MGPM25-100-HN-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥33,390 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はオートスイッチ品番など101種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.15〜1.0(エンドロック部以外0.1〜1.0) 使用流体空気 リード線(m)3 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受 オートスイッチ個数1 オートスイッチ品番M9BW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする