2200 +2X150 ボールラチェットドライバー ベッセル 23700854 2200 +2X150 ボールラチェットドライバー ベッセル 23700854 2200 +2X150 ボールラチェットドライバー ベッセル 23700854 2200 +2X150 ボールラチェットドライバー ベッセル 23700854 2200 +2X150 ボールラチェットドライバー ベッセル 23700854

ボールラチェットドライバー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23700854 品番 2200 +2X150
参考基準価格(税別)¥2,191 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。
36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。
ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。
軸はビット材を使用、全身焼入。
刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。

先端形状プラス 全長(mm)250 軸径(Φmm)6 軸長(mm)150 グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)樹脂 質量(g)136 刃先マグネットあり 軸貫通なし トラスコ品番798-3441 種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー 先端サイズNo.2 商品構成単品

商品説明動画

2200 movie
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-13
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ラチェットリングの場所が悪いのか使用時に必ずと言って良い程ラチェット機能が利かなくなる。確実にロック出来る方法にするか、回転方向と同じ方向にロックする等の改善が必要、何の為のラチェット機能なのか買った意味が無い、S社の同機能付きを使用しているが比べるとはるかに劣る。

2人が参考にしています
対象商品:
23700854
2021-11-08
用途:
設備のメンテナンス
製造業

以前から欲しかったラチェット付きドライバ−です
試しに使ってみようと購入してみました

対象商品:
23700854
2021-09-25
用途:
設備の増し締め等
製造業

機器の修理等大き目なネジを外す時に楽ですね
大変助かります

対象商品:
23700845
2021-01-12
用途:
ネジ締め、外し
その他業種

人生初のラチェットドライバー。まず狭い場所でも作業がしやすくなった、キツイ体勢から手を伸ばした状態でもラチェットを回せば締まってくれるので助かる。切り替えも、最初は難しいかもしれないが慣れれば片手ででき、作業中に切り替わることもなかった。まだ現場では使ってないためこれからに期待。

2019-10-13
用途:
ビス締め時
その他業種

ラチェット式を初めて使用しましたが、もう感動ものです!
作業スピードが倍以上になり、手の疲労も少なくなりました。
普通のベッセルのドライバーと同じ形状なところも手の違和感がなくて良いです。
素晴らしい!!

対象商品:
23700845
2019-03-14
用途:
ドライバー使用作業一般
運輸・通信業

数あるドライバーの中でも、このボール(ひょうたん?)グリップが最もトルクを掛け易く、普段使っている物は殆どこのタイプ。
でもベッセルがご本家とは知らなかったので、まがい物も多数ある。
その中でこのボールラチェットドライバーはご本家製でとても安心。
電ドラボールも欲しいが、桁違いにお高いので、暫くはこれを使ってみるつもり。
良い物に出会えた。

対象商品:
23700845
2019-11-22
用途:
車のメンテナンス等

こちらの商品も有名メーカーですので間違いなく良い商品です。

対象商品:
23700854
2019-04-08
用途:
機械のメンテナンス
株式会社越川建設 様 (建設業・工事業)

機械のメンテナンス等に使用しています。
ラチェット機能が便利です。
サイズ違いを購入考慮中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする