ハイオス
ハイオスの 電動工具・充電工具アクセサリー
ハイオスの 電源/コントローラー
ハイオスの 電源
ブラシレスドライバー専用電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23702875
品番
T-45BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,900
ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。(BL-7000は不可)
二次側出力:Hi/Lo2段階切替(一部切替のできないドライバーがあります。)
トラスコ品番
781-3163
セット内容
電源コード1本、平2ピン変換プラグ1個、取付金具1個、取付ねじ1個
幅(mm)
71.5
高さ(mm)
42.6
質量(g)
320
奥行(mm)
146
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
1.8(アース付インレットコード)
充電入力電源(V)
AC100〜240
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23702875
T-45BL
79911748
-
ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45
ハイオス
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)