MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 10S 45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23704038
品番
30410S45EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
150A
呼び径(mm)
150
材質
ステンレス鋼
形状
45°ロングエルボ
厚さ(mm)
3.4
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
158.4
寸法H(mm)
94.7
外径D(Φmm)
165.2
管外径(Φmm)
165.2
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材