※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT16G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ 注文コード23704057 品番MY2HT16G-1000L-A90L-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥254,400
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど578種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)1000 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23704057 MY2HT16G-1000L-A90L-XB11 12569098 MY2HT16G-1000L-A90L MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 1個 259,800 税込285,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする