画像準備中

SUS304W 10S 45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50A 呼び径(mm)50 注文コード23704117 品番30410S45EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50A 呼び径(mm)50 材質ステンレス鋼 形状45°ロングエルボ 厚さ(mm)2.8 種類突合せ溶接式管継手 内径(Φmm)54.9 寸法H(mm)31.6 外径D(Φmm)60.5 管外径(Φmm)60.5 ねじの種類Rc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23704117 30410S45EL 58585055 45EL 溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ MIEテクノ 溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ MIEテクノ 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする