MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 20S 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23705605
品番
30420SEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
100A
呼び径(mm)
100
呼び厚さ
20S
材質
ステンレス鋼
形状
90°ロングエルボ
厚さ(mm)
4.0
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
106.3
外径D(Φmm)
114.3
管外径(Φmm)
114.3
寸法F(mm)
152.4
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材