MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304W 20S 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23705614
品番
30420SEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(mm)
150
呼び厚さ
20S
材質
ステンレス鋼
形状
90°ロングエルボ
厚さ(mm)
5.0
種類
突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
155.2
呼び径(B)
6
外径D(Φmm)
165.2
管外径(Φmm)
165.2
寸法F(mm)
228.6
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材