MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び径(mm)
40
注文コード
23706472
品番
5K304SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
外径(mm)
120
ボルト穴径(Φmm)
15
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
呼び径(mm)
40
外径D(Φmm)
120
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
120
寸法D(Φmm)
120
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
15
中心円C(Φmm)
95
フランジ厚(mm)
12
ねじの呼び
Rc1-1/2
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23706472
5K304SF
35171674
JIS5K-40A
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ
1枚
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました