画像準備中

SUS304 10S キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 注文コード23706542 品番M-30410SCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
種類突合せ溶接式管継手 形状キャップ 材質ステンレス鋼 ねじの種類Rc 外径(Φmm)21.7 限界厚さ(mm)- 寸法E(mm)25.4 寸法E1(mm)- 厚さ(mm)25.4 内径(Φmm)17.5 呼び径(B)1/2 管外径(Φmm)21.7 寸法D(Φmm)21.7 呼び径(A)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23706542 M-30410SCA 58585904 CAP 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする