画像準備中

スミチューブSA2

(1件のレビュー)
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1.22m×100本) 注文コード 23709857 品番 10.9/2.4×4FT
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

低温高収縮の接着剤付きチューブ
高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する
耐摩耗性に優れる
難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)

内径(Φmm)
(収縮前)10.9
(収縮後)2.4
肉厚(mm)
(収縮前)0.7
(収縮後)1.91(内層1.02(参考))
用途
自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護
取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護
段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理
材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤 長さ(m)1.22 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100) 構造二層 連続使用温度(℃)-40〜130 収縮温度115℃以上 収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
注意
※使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-09-22
用途:
配線の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

Monotaro様で切り売りしてくれたら嬉しいのですが・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする