セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
ACドレン 異径ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710182
品番
RS
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
呼び径
30×25
材質
硬質塩ビ
形状
異径ソケット
色
アイボリー
全長L(mm)
54
有効長Z(mm)
12
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
商品豆知識
配管工事を支える補助部材