セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
ACドレン 異径ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710198
品番
RS
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径
40×30
材質
硬質塩ビ
形状
異径ソケット
色
アイボリー
全長L(mm)
62
有効長Z(mm)
13
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
商品豆知識
配管工事を支える補助部材