セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明ACドレン 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710365
品番
RT-S
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
呼び径
30X25
形状
異径チーズ
全長L1(mm)
49
全長L3(mm)
50
全長L2(mm)
49
有効長Z1(mm)
26
有効長Z2(mm)
26
有効長Z3(mm)
31
商品豆知識
配管工事を支える補助部材