画像準備中

透明ACドレン 異径チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23710408 品番 RT-S
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径50X20 形状異径チーズ 全長L1(mm)59 全長L3(mm)65 全長L2(mm)60 有効長Z1(mm)23 有効長Z2(mm)24 有効長Z3(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする