画像準備中

HI 10K TSフランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23712018 品番 HI10KTS-F
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径(A)100 呼び径(B)4 外径(mm)210 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 用途直管をフランジ接続する場合に用います。 形状フランジ 厚さ(mm)22 全長(mm)90 内径(Φmm)100 寸法d(mm)100 外径(Φmm)210 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法D1(mm)132 寸法l(mm)84 寸法Z(mm)8 内径d(Φmm)100 厚さT(mm)22 寸法d1(mm)114.7 ボルト穴中心径(C)(Φmm)175 外径D2(Φmm)210 ボルト穴径h(Φmm)19 テーパ 1/T1/56 リブ本数4 呼び圧力10K
注意
※JIS規格外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする