呼び径(A)125
呼び径(B)5
外径(mm)250
ボルト穴径(Φmm)23
ボルト穴数8
用途直管をフランジ接続する場合に用います。
形状フランジ
厚さ(mm)24
全長(mm)114
内径(Φmm)125
寸法d(mm)125
外径(Φmm)250
寸法D1(mm)158
寸法l(mm)104
寸法Z(mm)10
内径d(Φmm)125
厚さT(mm)24
寸法d1(mm)140.9
ボルト穴中心径(C)(Φmm)210
外径D2(Φmm)250
ボルト穴径h(Φmm)23
テーパ 1/T1/58
リブ本数8
呼び圧力10K