画像準備中

HI 10K TSフランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23712036 品番 HI10KTS-F
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
呼び径(A)150 呼び径(B)6 外径(mm)280 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数8 用途直管をフランジ接続する場合に用います。 形状フランジ 厚さ(mm)26 全長(mm)142 内径(Φmm)146 寸法d(mm)146 外径(Φmm)280 寸法D1(mm)186 寸法l(mm)132 寸法Z(mm)10 内径d(Φmm)146 厚さT(mm)26 寸法d1(mm)166 ボルト穴中心径(C)(Φmm)240 外径D2(Φmm)280 ボルト穴径h(Φmm)23 テーパ 1/T1/63 リブ本数8 呼び圧力10K
注意
※JIS規格外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする