画像準備中

HI 10K TSフランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23712045 品番 HI10KTS-F
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 外径(mm)95 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 用途直管をフランジ接続する場合に用います。 形状フランジ 厚さ(mm)14 全長(mm)35 内径(Φmm)17 寸法d(mm)17 外径(Φmm)95 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法D1(mm)31 寸法l(mm)30 寸法Z(mm)5 内径d(Φmm)17 厚さT(mm)14 寸法d1(mm)22.4 ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 外径D2(Φmm)95 ボルト穴径h(Φmm)15 テーパ 1/T1/34 リブ本数- 呼び圧力10K
注意
※JIS規格外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする