呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
外径(mm)100
ボルト穴径(Φmm)15
ボルト穴数4
用途直管をフランジ接続する場合に用います。
形状フランジ
厚さ(mm)14
全長(mm)40
内径(Φmm)21
寸法d(mm)21
外径(Φmm)100
寸法D1(mm)35
寸法l(mm)35
寸法Z(mm)5
内径d(Φmm)21
厚さT(mm)14
寸法d1(mm)26.5
ボルト穴中心径(C)(Φmm)75
外径D2(Φmm)100
ボルト穴径h(Φmm)15
テーパ 1/T1/34
リブ本数-
呼び圧力10K