呼び径(A)25
呼び径(B)1
外径(mm)125
ボルト穴径(Φmm)19
ボルト穴数4
用途直管をフランジ接続する場合に用います。
形状フランジ
厚さ(mm)14
全長(mm)45
内径(Φmm)25
寸法d(mm)25
外径(Φmm)125
フランジタイプ差込式(TSフランジ)
寸法D1(mm)42
寸法l(mm)40
寸法Z(mm)5
内径d(Φmm)25
厚さT(mm)14
寸法d1(mm)32.6
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
外径D2(Φmm)125
ボルト穴径h(Φmm)19
テーパ 1/T1/34
リブ本数4
呼び圧力10K