呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
外径(mm)135
ボルト穴径(Φmm)19
ボルト穴数4
用途直管をフランジ接続する場合に用います。
形状フランジ
厚さ(mm)14
全長(mm)50
内径(Φmm)31
外径(Φmm)135
フランジタイプ差込式(TSフランジ)
寸法D1(mm)-
寸法l(mm)44
寸法Z(mm)5
内径d(Φmm)31
厚さT(mm)14
寸法d1(mm)38.6
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
外径D2(Φmm)135
ボルト穴径h(Φmm)19
テーパ 1/T1/34
呼び圧力10K