呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
外径(mm)140
ボルト穴径(Φmm)19
ボルト穴数4
用途直管をフランジ接続する場合に用います。
形状フランジ
厚さ(mm)16
全長(mm)61
内径(Φmm)41
寸法d(mm)41
外径(Φmm)140
寸法D1(mm)61
寸法l(mm)55
寸法Z(mm)6
内径d(Φmm)41
厚さT(mm)16
寸法d1(mm)48.7
ボルト穴中心径(C)(Φmm)105
外径D2(Φmm)140
ボルト穴径h(Φmm)19
テーパ 1/T1/37
リブ本数4
呼び圧力10K