呼び径(A)50
呼び径(B)2
外径(mm)155
ボルト穴径(Φmm)19
ボルト穴数4
用途直管をフランジ接続する場合に用います。
形状フランジ
厚さ(mm)20
全長(mm)70
内径(Φmm)52
寸法d(mm)52
外径(Φmm)155
寸法D1(mm)73
寸法l(mm)63
寸法Z(mm)7
内径d(Φmm)52
厚さT(mm)20
寸法d1(mm)60.8
ボルト穴中心径(C)(Φmm)120
外径D2(Φmm)155
ボルト穴径h(Φmm)19
テーパ 1/T1/37
リブ本数4
呼び圧力10K