セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DV カラー JNCO ネジ式掃除口 (シルバー・ACドレン用 注:1サイズダウン使用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23712535
品番
JNCO
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
呼び径(mm)
65
色
シルバー
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
84
寸法D2(mm)
69
寸法L2(mm)
57.5
寸法L3(mm)
36
締付トルク(N・m)
5
呼び径(A)
65A
寸法D3(mm)
76
商品豆知識
配管工事を支える補助部材