セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの パイプ
セキスイの 塩ビ管
VPパイプ 一般管 4000L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23714267
品番
VP
参考基準価格(税別)
¥26,810
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
呼び径(mm)
150
外径D(Φmm)
165/許容差±0.5
長さL(mm)
4000±10
厚さt(mm)
(最小)8.9/許容差+1.4
近似内径(Φmm)
参考/146
参考質量(g/m)
6701
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
厚さ(mm)
(最小)8.9/許容差+1.4
長さ(m)
4
呼び径(A)
150A
注意
※参考質量は規格の一部ではありません。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類