セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
PVC VU-DL 大口径 90°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23714556
品番
VU-DL-D
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径
200
呼び径(mm)
200
形状
90°エルボ
備考
Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
寸法L(mm)
218
寸法d(mm)
202
寸法t(mm)
5.5
寸法D(mm)
227
寸法l(mm)
105
寸法Z(mm)
113
寸法d1(mm)
217.3
寸法d2(mm)
214.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材