やや小さめ(エコパック) フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト 玉川衛材 23714906

やや小さめ(エコパック) フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト 玉川衛材 23714906
やや小さめ(エコパック) フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト 玉川衛材 23714906
やや小さめ(エコパック) フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト 玉川衛材 23714906
やや小さめ(エコパック) フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト 玉川衛材 23714906

フィッティ 7DAYSマスクEX ホワイト

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(30枚)注文コード23714906品番やや小さめ(エコパック)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

立体3層式フィルタで花粉・ホコリをしっかりガード。
立体加工なので鼻や口を圧迫せずに、不快な息苦しさを解消しました。
耳かけには耳にやさしい幅広やわらかゴムを使用。
99%カットフィルタ採用(BFE、VFE、PFE、花粉捕集効率)
携帯に便利な個別包装

種別簡易マスク形状プリーツ型ひもタイプ耳かけ式構造3層対象風邪・花粉・ほこり付属品ケース付材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレンホワイト入数(枚)30寸法(cm)約14.5×9包装形態個包装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48641608
2020-01-30
用途: 普段使い、現場作業

個別包装ではありません。60枚が一袋に入っていて一枚ずつ引張り出すたいぷです。持ち運び用には向きません。このタイプなら近所で半額以下で売っています。

対象商品 : 48641608
2018-06-28
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

個包装ではないので
持ち運びには向きませんが、
値段が安くて
満足してます!
個包装30枚の値段も、量販店で買うより安いので
フィッティーのマスクはモノタロウで買うのがお得です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする