AC/DCクランプメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23715405 品番C-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC/DC両方測定可。テスターとしても使用可能。データホールド、オートパワーオフ搭載。

直流電圧(V)400m/4/40/400/600 交流電圧(V)4/40/400/600 交流電流(A)400/600 直流電流(A)400/600 電源単4形乾電池×2本 クランプ径(Φmm)30 抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×190×37 質量(g)約220 幅(mm)71 奥行(mm)37 高さ(mm)190 用途電気回路の測定 付属品収納ケース、取扱説明書、テストリード 表示3.5桁LDC表示、4000カウント 分解能(ACA/DCA)0.1A・1A、(ACV)0.001V・0.01V・0.1V・1V、(DCV)0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V、(Ω)0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ、(導通チェック)0.1Ω、(ダイオードチェック) 0.001V レンジ(ACA/DCA )400A・600A、(ACV)4V・40V・400V・600V、(DCV)400mV・4V・40V・400V・600V、(Ω)400Ω・4kΩ・40kΩ・400kΩ・4MΩ・40MΩ、(導通チェック)400Ω、(ダイオードチェック)1.0V 校正一部校正可(ACAは500Aまで) サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0〜+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 確度ACA/DCA:±(1.0%rdg+5dgt)/600A、ACV:±(1.5%rdt+5dgt)/400V・600V、 DCV:±(1.0%rdt+3dgt)/4V・40V・400V・600V、Ω:±(1.0%rdt+5dgt)/400Ω・4kΩ・40kΩ・400kΩ、ダイオードチェック:±(10.0%rdt+5dgt)/開放電圧約1.5V 極性表示自動”-”符号のみ表示 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電気的性能(レンジ・分解能・確度)ブザースレッシュホールド:100Ω以下です。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23715405 C-03 55132159 C-13 AC/DCクランプマルチメータ カスタム AC/DCクランプマルチメータ カスタム 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする