アーヴァン
アーヴァンの レインウェア・ヤッケ
アーヴァンの レインウェア
アーヴァンの 上下セット レインウェア
3℃傘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー×シルバー
サイズ
LL
注文コード
23715563
品番
#3450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ツートンカラーがおしゃれなスタンダードモデルレインウェア。3重防水構造前立て。調整マジックテープ付袖口。裾メッシュ仕様。裾幅調整ボタン
色
ネイビー×シルバー
サイズ
LL
材質
表地ナイロン100%、裏PVC高弾性樹脂、裏地ポリエステル100%(メッシュ)
用途
雨天時の一般作業、アウトドア、レジャー
仕様
ポケット付(上着両脇2箇所)吊り下げフック付
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
165〜175
胴囲(cm)
86〜96