アーヴァン
アーヴァンの レインウェア・ヤッケ
アーヴァンの レインウェア
アーヴァンの 上下セット レインウェア
3℃傘
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
23715615
品番
#3450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ツートンカラーがおしゃれなスタンダードモデルレインウェア。3重防水構造前立て。調整マジックテープ付袖口。裾メッシュ仕様。裾幅調整ボタン
色
シルバー×OD
サイズ
3L
材質
表地ナイロン100%、裏PVC高弾性樹脂、裏地ポリエステル100%(メッシュ)
用途
雨天時の一般作業、アウトドア、レジャー
仕様
ポケット付(上着両脇2箇所)吊り下げフック付
胸囲(cm)
102〜110
身長(cm)
170〜180
胴囲(cm)
94〜104