天の恵

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード23715755 品番#3700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

カラー展開が豊富なレインウェア。エアー抜きハトメ、先端透明ビニールフード、3重構造前立て、調整マジックテープ付袖口

マリン×パープル サイズL 材質表地ナイロン100%、裏PVC高弾性樹脂、裏地ポリエステル100%(メッシュ) 用途雨天時の一般作業、アウトドア、レジャー 仕様ポケット付(上着両脇2箇所)吊り下げフック付 胸囲(cm)90〜98 身長(cm)160〜170 胴囲(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする