超強力両面テープ 粗面薄手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)15 注文コード23716358 品番T4600
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はテープ幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

凹凸面の貼り合わせに!
ベニヤなどの粗面にしっかり接着!
超強力両面テープ粗面用薄手
柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。
JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。

基材
アクリルフォーム
粘着材
用途
凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適
ベニヤやブロックなど粗面への接着に
グレー テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系 粘着力24N/10mm 特性柔軟性、耐久性、耐熱性 主な用途粗面用 トラスコ品番497-7998 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、粗面 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする