コンフォート シャワースツール

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23716543 品番 YS-7001SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部に使い心地のよいクッションマット付き。

ブルー 材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×400×355〜505 座面高さ(mm)355〜505 組立時間約10〜20分 制限体重(kg)100 用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
取扱説明書:(0.27MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
退院後の女房の入浴の為
電気・ガス・熱供給・水道業

高さの設定が絶妙で、右ひざ手術後の女房も楽に入浴やシャワーが使えると絶賛しております、そのままの高さで自分が使用しても快適で座面の座り心地の良さと座面パットの感触がとても良く感謝しております。

対象商品:
27429378
2023-09-12
用途:
親の入浴介助
運輸・通信業

座面の高さ調整が出来、楽に座れ、また軽く使い勝手が良い。

2023-04-02
用途:
お風呂の椅子
クレア美容室 様 (サービス業)

半年使用していますが、しっかりしていて楽です。
もう元の椅子には戻れません

対象商品:
52150289
2022-09-06
用途:
浴室でシャワーを浴びる時
サービス業

勧める1点目が座面の広さに余裕があり脚も安定しているので身体を洗うときも不安なく座っていられること。2点目が両脇の取っ手部分に両手をおいて支えることで立ち上がるとき楽なこと。この2点がそれまで使っていたプラスティック一体成形の丸い椅子に比べ断然良い。

2人が参考にしています
対象商品:
23716543
2022-08-26
用途:
介護が必要な高齢者の入浴時
農・林・水産業

脚が弱った高齢者の入浴時に利用するため購入。一旦座ると立ち上がるのが困難なため、でき居るだけ座面位置が高い椅子を探していたところ、この商品を見つけた。他の商品は座面の高さがやや低く使いにくいと思った。この商品は座面高さが50p程度まで設定できるので、介助が楽にでき満足している。

2人が参考にしています
対象商品:
52150273
2022-09-06
用途:
高齢の母のため
株式会社京都ボーセ 様

高さも調整でき、大変喜んでいます。座り心地も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
27429387
2020-04-30
用途:
脱衣場で使用しています
農・林・水産業

安定感があり安心して使用できますので
洗い場の分も追加購入しました

1人が参考にしています
対象商品:
52150273
2020-03-22
用途:
介護用
安東建築設計事務所 様

高さ調整が利くので、足が不自由でも一人で浴槽に入れて重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする