曜日別特売
TM-29(1707-30) ノータッチタイマー 佐藤計量器製作所 23716787

TM-29(1707-30) ノータッチタイマー 佐藤計量器製作所 23716787
TM-29(1707-30) ノータッチタイマー 佐藤計量器製作所 23716787

ノータッチタイマー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23716787品番TM-29(1707-30)
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタートします。(実用新案取得済)
アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。
非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。
水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。
設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。
アラーム音は3種類(1.ピッ、2.ピピッ、3.ピピピピッ)から選択可能です。
アラームは、アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅でお知らせします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
設定時間1~99分59秒を1秒間隔で設定付属品単4形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部、取付板 1枚トラスコ品番823-0870寸法(mm)約(W)120×(H)62×(D)22mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約130g (電池含む)電源単4形乾電池 3本センサー非接触式センサ表示形式デジタル電池寿命1日50回使用で約1年タイマーカウントダウン専用防水性防滴型アラームアラーム音:3種類から選択可能カウントダウン機能非接触対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: 手洗い
製造業

非接触型で防滴で、この価格帯があまりないなかで、助かっています。
裏面が防滴でないので、湿気が多い場所や濡らしてしまうと・・・。防水がでることを祈ります。

対象商品 : 23716787
2018-05-18
用途: 食品工場で、手洗いの目安時間として使用しています
卸売・小売業

少し長い時間の時に、再度手をかざすと時間が止まるととても便利。

対象商品 : 23716787
2019-07-17
用途: 手洗い時
株式会社 チキン食品製造業

防水ということで購入しましたが、驚くほど短命でした。

1が参考にしています
対象商品 : 23716787
2016-11-14
用途: 食品工場内のエアーシャワーに設置。

マグネットがあったので、当方はマグネットにて機械を設置。1センチ程離した機械の前に手をかざしても反応します。文字が大きく見やすいので使いやすいです。秒数設定が細かいのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする