M-3449 プレーリー 封筒型シュラフ600 CAPTAIN STAG 23721538 M-3449 プレーリー 封筒型シュラフ600 CAPTAIN STAG 23721538

プレーリー 封筒型シュラフ600

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23721538 品番 M-3449
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表地は軽くて丈夫なポリエステル、裏地には肌触りが良く、保温性と速乾性に優れたポリエステルマイクロファイバーを使用しています。
2枚連結することでダブルとして使えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビー 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル(ホローファイバー)600g 質量(g)約900 使用温度(℃)約15℃〜(目安) 寸法(幅W×長さL)(cm)75×185 収納時寸法(cm)Φ20×H38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:603
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-05
用途:
キャンプ用
飲食業

同じ商品を持っていました。比較的薄い生地なのですが、寒い夜間でも過ごすことができました。
収納もほどよく使いやすいです。

対象商品:
23721538
2019-08-15
用途:
キャンプや車中泊
農・林・水産業

今まで使用していた寝袋は封筒型ではないので収納時にとても小さくなって保管場所に困らなかったのですが値段が高いので今回は封筒型のこの商品にしました。収納時の大きさも今までの物と遜色無く使用感も満足出来るレベルでした。
車中泊ではまだ未使用ですがそれなりに使用出来そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
23721522
2019-10-29
用途:
災害時用
サービス業

家族分揃えました。お父さんは緑、私と娘は紺色。もう少し色があったら、なお良かったかなとも思いますが、品物の質、金額等は、大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
23721522
2018-10-14
用途:
非常用

商品の説明通り、15℃以上ならわりと暖かく十分使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする