曜日別特売
M-3448 プレーリー 封筒型シュラフ600 CAPTAIN STAG 23721522

 

M-3448 プレーリー 封筒型シュラフ600 CAPTAIN STAG 23721522
M-3448 プレーリー 封筒型シュラフ600 CAPTAIN STAG 23721522

プレーリー 封筒型シュラフ600

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード23721522品番M-3448
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

表地は軽くて丈夫なポリエステル、裏地には肌触りが良く、保温性と速乾性に優れたポリエステルマイクロファイバーを使用しています。
2枚連結することでダブルとして使えます。

色
グリーン
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル(ホローファイバー)600g
質量(g)
約900
使用温度(℃)
約15℃~(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
75×185
収納時寸法(cm)
Φ20×H38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-05
用途: キャンプ用
飲食業

同じ商品を持っていました。比較的薄い生地なのですが、寒い夜間でも過ごすことができました。
収納もほどよく使いやすいです。

対象商品 : 23721538
2019-08-15
用途: キャンプや車中泊
農・林・水産業

今まで使用していた寝袋は封筒型ではないので収納時にとても小さくなって保管場所に困らなかったのですが値段が高いので今回は封筒型のこの商品にしました。収納時の大きさも今までの物と遜色無く使用感も満足出来るレベルでした。
車中泊ではまだ未使用ですがそれなりに使用出来そうです。

1人が参考にしています
対象商品 : 23721522
2019-10-29
用途: 災害時用
サービス業

家族分揃えました。お父さんは緑、私と娘は紺色。もう少し色があったら、なお良かったかなとも思いますが、品物の質、金額等は、大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品 : 23721522
2018-10-14
用途: 非常用

商品の説明通り、15℃以上ならわりと暖かく十分使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする