防臭ワン

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23722186 品番PH650A-H2
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。

材質ポリプロピレン 適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×80(パックサイズ) 適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
注意
※流し台のメーカーによって合わない場合がありますので、既設のものの寸法・形状をよくご確認ください。
流し台のメーカーによって合わない場合がありますので、既設のものの寸法、形状をよくご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23722204
2024-08-05
用途:
排水口の掃除
株式会社川田商会 協栄自工 様

中古住宅を購入して掃除してもきれいにならないので、
最初から交換しておけばよかったです。

上のリブが十字と3本の種類で選ぶようですが、
付いていた3本の寸法が十字の方と近かったので十字にしました。
嵌めたらぴったりでした。

もしかしたらどっちも着くのかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
23722186
2023-10-25
用途:
排水溝の交換に使用
RICH・SHOWER 様 (サービス業)

新しいので気持ちがいいです。古いのは、何度洗っても、もう限界のようでしたので
買い換えて良かったです。ありがとうございました。

対象商品:
23722186
2023-06-11
用途:
キッチンの予備に
サービス業

二個使いしています。一個を一晩ハイターにつけておいて、キレイにしている間にも、もう一個あればそれが使えるので2個あるとメンテナンスが楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
23722195
2023-08-09
用途:
破損のため交換
製造業

既存のものよりサイズがφ4o小さかったが高さが合うので試に購入したが問題なく取り付け出来た。

対象商品:
23722186
2023-04-25
用途:
キッチンシンク部品交換
その他業種

もう十年以上使用していて劣化が激しく交換するために購入しました。
シンクメーカーに注文するのも面倒でしたが、こちらのお店にありサイズもピッタリで満足しています。

対象商品:
23722195
2022-07-18
用途:
交換用に購入

最近、キッチンに取付けてある防臭ワン及び周辺に雑菌が繁殖しやすくなったので原因を検討した結果、この防臭ワンに細かい傷があり、この傷に入り込んでいる雑菌が基になり繁殖。
試しにこの防臭ワンをクエン酸に2時間漬けて使用するとその後の初回は繁殖までの期間が伸びます。
しかし健康上も良くないので新調のため購入。
予想通り菌の繁殖がへり、清掃も容易になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
23722195
2022-07-22
用途:
既設部品リニュー

マンション居住ですが設備のタカラスタンダードのキッチン排水口の雑菌の増殖が著しくなり設置してある防臭ワンを交換しました。
使用中の物は細い傷が生じたためそこに雑菌が侵入したため増殖が著しくなったと考えられます。
交換後は目に見えた黒ずみが発生しなくなりました。
(雑菌が繁殖しない訳ではないが程度を大幅に改善出来た)

対象商品:
23722204
2021-04-12
用途:
キッチンの排水口
その他業種

台所の排水口の古くなったものと交換。
注文するときに「+」と「Y」を間違わないようにすればOK。
防臭・防虫のための必需品です。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする