NS-915 のらスタイル プレーンパイピング腕カバー ユニワールド 撥水 23722624

のらスタイル プレーンパイピング腕カバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23722624 品番NS-915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて風を通しにくい高密度ポリエステルを使用。
パイピング部分は締めつけず肌に優しくフィット。
手首のタックがしっかりフィット。
畑を彩る上品で優しい色合い。
軽撥水加工を施しているので少々の水分も弾き霧雨泥汚れに活躍します。

材質ポリエステル100% サックス 用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア サイズフリー 長さ(cm)約38 特性撥水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23722615
2019-06-13
用途:
外仕事に使っています!

初めて使いました。予想通り素材的にはやや蒸れます。長さは半袖Tシャツを着て手袋をはめて、それを何とかぎりぎりカバーしてくれる長さです。ビニールのような素材なので汚れたときには洗いやすいですが、もう5p長い方がありがたいです。

対象商品:
23722615
2018-08-09
用途:
庭の手入れ、剪定
サービス業

松が伸び放題で、毎年剪定しているが、布製の腕カバーだと「まつやに」が付いてしまって困っていました。ポリエステル製で、水と洗剤で簡単に洗い落とせるところに大満足です。グリーンとレッドを購入しました。手首、二の腕のゴムも丁度良く、肥満体の腕にピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする