NS-152 のらスタイル ヒッコリー日よけハット ユニワールド 23722886

のらスタイル ヒッコリー日よけハット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23722886 品番NS-152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

後頭部は風通しのよいメッシュ地なのでムレにくい
帽子を紐で固定できるから強い風も気にならない
両端にあるスナップを留めると違ったカタチに変化!

材質
ポリエステル65% 綿35%
メッシュ部分 ポリエステル
ネイビー サイズフリー 特性通気性 用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア・家事全般・清掃作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23722895
2021-07-12
用途:
園芸
その他業種

まだ使用してないのですが、かなりしっかりした生地です。後ろにつける別売りの日よけも買おうかと思っています。

対象商品:
23722895
2018-09-04
用途:
ガーデニング
Reading ACT 様

草取りに使用するつもりでしたが普通にオシャレです。スナップボタンでつけられる日よけ布もそろえたいと思います。

対象商品:
23722886
2018-05-11
用途:
屋外植え込みの剪定作業
信和テクノ 様 (建設業・工事業)

これまで使用していた麦わら帽子の後継として購入しました。とてもしっかりしていて着用感もとても良いです。屋外での着用はまだですが、顎紐もしっかりしているので、これまで風に煽られた時に飛んで行きそうになる度に作業が中断していた不都合が解消されるかなと期待しています。

対象商品:
23722886
2018-05-24
用途:
屋外での測量作業
農・林・水産業

後部がメッシュになっており暑い日も十分対応できる。布製なので汗で汚れたら洗えるところも良い。別売りの後部日よけカバーも購入しようかと思っている。

対象商品:
23722886
2017-05-31
用途:
夏の外出時。
MH Co., 様

通風メッシュの按配がとてもよい。総綿製というのも気に入った。

対象商品:
23722886
2017-05-03
用途:
庭仕事

雑草処理などの庭仕事の際に使用します。いろいろ工夫されているので、使い買っては良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする