NS-500 のらスタイル フェミニン ハーフジップアップ ユニワールド 23723218

のらスタイル フェミニン ハーフジップアップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23723218 品番NS-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

素材はハニカムメッシュ吸汗性通気性が抜群!!
陽射しから首を守る縦襟タイプ
裾にあるスリットが腰回りをスッキリと
2本のブリーツが女性らしさをアップ!!
メッシュだから伸び縮みラクラク動きやすくてしかも薄手

ピンク サイズM 用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア・家事全般・清掃作業 種別長袖ハーフジップシャツ 材質ポリエステル100% 胸囲(cm)79〜87 身長(cm)154〜162 ウエスト(cm)64〜70 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする