グラフィティーペイント ウォール&アザーズ

(3件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(10L) Lemon Tree (レモンツリー) 注文コード23723464 品番GFW-1
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・内容量など175種類から選べます 他の種類を見る

シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。
抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。
環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。
マットな風合いに仕上がります。

Lemon Tree (レモンツリー) 成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤 用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。 仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻 タイプツヤなし 主な用途木、モルタル、発泡スチロール 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23724767
2022-11-13
用途:
内装に
鉱業

【のび】が特徴のグラフィティ。塗りやすいです。
もう少し安くなると星5です。

対象商品:
23724828
2021-05-13
用途:
原液で塗るべきか?

評判が良い本品を初めて使ってみました。確かに、塗料が伸びて使い易かったです。原液のまま塗装して と記載されていましたが、どうも濃すぎるカンジがして、ほんの少し水を混ぜました。結果、塗りやすくなったと思いますが、ムラが若干ですが気になります。2回塗りなのですが、ムラに関しては90点。原液の方が良かったのか?

対象商品:
23724435
2020-08-06
用途:
自宅ドアの塗装

色数は少ないですが気に入った色が見つかり、仕上がりの色合いも想像通りで満足です。追加で同じ色を注文しましたが、少量でもあまり割高にならないところはありがたかったです。
ムラにならないように塗るのにやや注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする