口径Φ25.5出力(50/60Hz)(kW)(吸い込み特性・許容)70/100、(吐出特性・許容)80/113電圧(V)200/200/220風量(m3/min)50Hz/60Hz(吸い込み特性・定格)0.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)0.6/0.7静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(吸い込み特性・定格)3.2/4.4、(吸い込み特性・許容)5.4/6.9、(吐出特性・許容)5.9/7.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/52仕様(モータ)屋内全閉外扇形質量(kg)6.5極数2相数3始動電流(A)(50/60Hz)2.4/2.3電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・許容)0.57/0.58、(吐出特性・許容)0.6/0.6