口径G(PF)2出力(50/60Hz)(kW)(吸い込み特性・許容)1.6/2.3、(吐出特性・許容)2.1/2.5電圧(V)200/200/220風量(m3/min)50Hz/60Hz(吸い込み特性・定格)1.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.1/4.8静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(吸い込み特性・定格)13.7/16.7、(吸い込み特性・許容)19.6/23.5、(吐出特性・許容)21.6/24.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)68/72仕様(モータ)屋内全閉外扇形質量(kg)35極数2相数3始動電流(A)(50/60Hz)90/82電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・許容)7.2/8.8、(吐出特性・許容)8.5/9.5