VB-002S-E2 単相100V ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品 日立産機システム 23727138

ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・許容)1.9/2.7、(吐出特性・許容)1.9/2.8最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.1/1.3注文コード23727138品番VB-002S-E2 単相100V
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。

口径Φ25.5出力(50/60Hz)(kW)(吸い込み特性・許容)130/190、(吐出特性・許容)135/195電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz0.5/0.55最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.1/1.3静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(吸い込み特性・定格)3.6/4.4、(吸い込み特性・許容)6.0/7.7、(吐出特性・許容)6.4/8.1騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/61仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形質量(kg)8.5タイプ風量極数2相数1始動電流(A)(50/60Hz)9.2/8.8電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・許容)1.9/2.7、(吐出特性・許容)1.9/2.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
※ボルテックスブロワは全閉状態(風量=零)付近になるに従ってブロワ部の温度が急激に上昇し玉軸受損傷など故障の原因になる恐れがありますので特性曲線中の使用可能範囲外の部分ではご使用できません。
※特に吐出用途でご使用の場合はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする